MO EL - MOE315 ASCIUGAMANI ELETTRON 230V 50HZ IMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - Altri
Potenza allacciata ventola - 2125...2125 W
Confezione
1 PZ
EAN
8010114315008
Codice prodotto
MOE315
Cod. produttore
315
Produttore
MOE
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
Altri
Potenza allacciata ventola:
2125...2125 W
Portata d'aria:
155 m³/h
Classe di protezione:
II
Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:
no
Altezza:
320 mm
Larghezza:
257 mm
Profondità:
150 mm
Peso:
2.8 kg