MO EL - MOE0802 LAMPADA 40W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione UV - UV-A
Potenza della lampada - 40 W
Adatto contro gli insetti - sì
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8001022435377
Codice prodotto
MOE0802
Cod. produttore
0802
Produttore
MOE
Tipo di radiazione UV:
UV-A
Potenza della lampada:
40 W
Adatto contro gli insetti:
sì
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Durata media nominale:
2000 h
Ricambio lampada art. 308E, 308A, 30602