MITSUBISHI ELECTRIC - MTS577923 MXZ-2F42VF3-E2 MULTISPLIT 2 ATT. R32


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8851492956106
Codice prodotto
MTS577923
Cod. produttore
577923
Produttore
MTS
Unità esterna multisplit. Le unità MXZ-F sono connettibili a gran parte della linea Residenziale e Commerciale di Mitsubishi Electric. La silenziosità è ancor più efficiente rispetto ai modelli precedenti. Efficienza: Grazie ad un’attenta progettazione eall’introduzione del refrigerante R32 l’efficienza delle nuove unità esterne multisplit risulta notevolmente aumentata, raggiungendo la classe A+++ in raffrescamento (taglie 2F42,2F53,3F54,3F68,4F72) e A++ (taglie 2F42,2F53,3F54) in riscaldamento. Connettività: La straordinaria connettività disponibile con le nuove unità esterne permette di soddisfare ogni esigenza. L’unità MXZ-F dimostra una versatilità a tutto tondo, essendo connettibile a gran parte della gamma unità interne della Linea Residenziale eCommerciale, siano esse unità a parete, cassette a soffitto o canalizzate. Silenziosità: Le nuove unità esterne multisplit MXZ-F raggiungono un nuovo livello di silenziosità operativa, riducendo l’emissione sonora fino a 4dB rispetto al modello precedente in modalità raffrescamento e fino a 3dB in modalità riscaldamento. Impostando questa funzione, è possibile far diminuire automaticamente la rumorosità dell’unità esterna al ridursi dei carichi interni da soddisfare, come per esempio durante il raffrescamento notturno. Energy monitoring: Il nuovo modello MXZ-F supporta la funzione di monitoraggio dei consumi energetici grazie sistema di controllo remoto MELCloud. Correzione automatica collegamenti: È sufficiente premere un pulsante (da MXZ-3E/F a MXZ-6D)o attivare una sola unità interna (MXZ-2E/F) per assicurare il corretto collegamento fra unità interne ed unità esterna. Nel caso di errore nel collegamento, il sistema provvederà automaticamente a correggerlo.