Miele - MIE9822880 Glaskeramik Kochstelle,60cm,1PowerFlex,I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001054826
Codice prodotto
MIE9822880
Cod. produttore
9822880
Produttore
MIE
Hauptoberflachenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausfuhrung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Absicherung des Gerates:16 A, Lage der Steuerung:vorne, Mit Braterzone, Mit Warmhaltezone, Restwarmeanzeige:getrennt, Breite:614 mm, Tiefe:514 mm


