Miele - MIE9359950 Kuhl-Gefrierkombi int. 0G 207/57L. F we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001054703
Codice prodotto
MIE9359950
Cod. produttore
9359950
Produttore
MIE
Lage des Gefrierteils:unten, Ausfuhrung:2-turig, Bauform:Einbaugerat, Bauart:vollintegrierbar, Gehausegrundfarbe:wei?, Grundfarbe der Tur:wei?, Dekorfahig:nicht moglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerates:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Bruttofassungsvermogen gesamt:288 l, Nettofassungsvermogen gesamt:261 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):F, Durchschnittlicher jahrlicher Energieverbrauch:253 kWh, Nutzinhalt des Kuhlfachs:204 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:57 l, Sternkennzeichnung:4, Gerauschemission:35 dB(A) re 1 pW, Anzahl der unabhangigen Kuhlkreislaufe:2, Breite:560 mm, Hohe:1772 mm, Tiefe:550 mm, Nischenbreite:560...570 mm, Nischenhohe:1772...1788 mm, Nischentiefe:550 mm, Gefrierleistung:10 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:26 h, Klimaklasse:SN-ST, Frostfree System:Kuhlautomat, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und horbar, Innenlufter im Kuhlteil, Turanschlag:rechts, Turanschlag wechselbar, Mobelturbefestigung:fest, Anzahl der Auszuge/Korbe:2, Anzahl der Gefrierfacher mit Klappen:0, Thermometer - Kuhlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Frischhaltezone / 0 ?C-Zone, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung