Miele - MIE9357440 Einbaukuhlschrank int. 202L. F wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001054680
Codice prodotto
MIE9357440
Cod. produttore
9357440
Produttore
MIE
Ausfuhrung:1-turig, Bauform:Einbaugerat, Bauart:vollintegrierbar, Gehausegrundfarbe:wei?, Grundfarbe der Tur:wei?, Dekorfahig:nicht moglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerates:10 A, Bruttofassungsvermogen gesamt:210 l, Nutzinhalt des Kuhlfachs:185 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:16 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):F, Durchschnittlicher jahrlicher Energieverbrauch:174 kWh, Sternkennzeichnung:4, Gefrierleistung:3,55 kg/24h, Gerauschemission:37 dB(A) re 1 pW, Breite:559 mm,Hohe:1218 mm, Tiefe:544 mm, Nischenbreite:560...570 mm, Nischenhohe:1220...1236 mm, Nischentiefe:544 mm, Klimaklasse:N-ST, Turanschlag:rechts, Turanschlag wechselbar, Mobelturbefestigung:fest, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung