pagina iniziale

Miele - MIE9355240 Einbaukuhlschrank int. Cooler 151L. F w

copiacopia
Miele - MIE9355240 Einbaukuhlschrank int. Cooler 151L. F w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001054673

Codice prodotto

MIE9355240

Cod. produttore

9355240

Produttore

MIE

Ausfuhrung:1-turig, Bauform:Einbaugerat, Bauart:vollintegrierbar, Gehausegrundfarbe:wei?, Grundfarbe der Tur:wei?, Dekorfahig:nicht moglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerates:10 A, Bruttofassungsvermogen gesamt:158 l, Nutzinhalt des Kuhlfachs:151 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:0 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):F, Durchschnittlicher jahrlicher Energieverbrauch:98 kWh, Sternkennzeichnung:4, Gerauschemission:33 dB(A) re 1 pW, Breite:559 mm, Hohe:872 mm, Tiefe:544 mm, Nischenbreite:560...570 mm, Nischenhohe:874...890 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-T, Turanschlag:rechts, Turanschlag wechselbar, Mobelturbefestigung:fest, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung