pagina iniziale

Miele - MIE12845910 VG!S GeschirrspA1/4ler int. 60cm 5Prog W

copiacopia
Miele - MIE12845910 VG!S GeschirrspA1/4ler int. 60cm 5Prog W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005619625

Codice prodotto

MIE12845910

Cod. produttore

12845910

Produttore

MIE

Hochste Energieeffizienzklasse A - Sie sparen Energie und schonen die Umwelt Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde - QuickPowerWash Unser Raumwunder - Die 3D-MultiFlex-Schublade mit mehr Platz fur Ihr Besteck Frischwasserspuler - ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses