pagina iniziale

Miele - MIE12845580 VG!S GeschirrspA1/4ler int. 60cm 5Prog.

copiacopia
Miele - MIE12845580 VG!S GeschirrspA1/4ler int. 60cm 5Prog.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005620119

Codice prodotto

MIE12845580

Cod. produttore

12845580

Produttore

MIE

Hochste Energieeffizienzklasse A - Sie sparen Energie und schonen die Umwelt Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde - QuickPowerWash Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses Flexible Korbgestaltung, abgestimmt auf IhrenAlltag - Comfort Korbe Besonders leichtes Turoffnen und -schlie?en ? ComfortClose