pagina iniziale

Miele - MIE12424690 VG!S GeschirrspA1/4ler int. 60cm 11Prog.

copiacopia
Miele - MIE12424690 VG!S GeschirrspA1/4ler int. 60cm 11Prog.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004810825

Codice prodotto

MIE12424690

Cod. produttore

12424690

Produttore

MIE

Geschirrspulautomat G 7210 SCi/integriert/Brillantwei?, Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses Alles restlos trocken ? Die Miele AutoOpen-Trocknung Frischwasserspuler - ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm Besonders leichtes Turoffnen und -schlie?en ? ComfortClose Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal fur Ihren Alltag - ExtraComfort Korbe