pagina iniziale

Miele - MIE12424500 VG!S GeschirrspA1/4ler unt. 60cm 11Pr WP

copiacopia
Miele - MIE12424500 VG!S GeschirrspA1/4ler unt. 60cm 11Pr WP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004810399

Codice prodotto

MIE12424500

Cod. produttore

12424500

Produttore

MIE

Geschirrspulautomat G 7130 SCU Unterbau/Edelstahl CleanSteel, Unser Raumwunder - Die 3D-MultiFlex-Schublade mit mehr Platz fur Ihr Besteck Mehr Informationsmoglichkeiten und moderne Hausgeratevernetzung - Miele@home Alles restlos trocken ? Die Miele AutoOpen-Trocknung Frischwasserspuler - ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm Besonders leichtes Turoffnen und -schlie?en ? ComfortClose