pagina iniziale

Miele - MIE12382880 VG!S Glaskeramik Kochstelle 80cm 3PFlex

copiacopia
Miele - MIE12382880 VG!S Glaskeramik Kochstelle 80cm 3PFlex

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004222116

Codice prodotto

MIE12382880

Cod. produttore

12382880

Produttore

MIE

Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - Smart Select White 6 Kochzonen inkl. 3 leistungsstarken PowerFlex-Kochbereichen In 800 mm Breite fur flachenbundigen oder aufliegenden Einbau Vernetzung mit Con@ctivity und Miele@home Edle Oberflache fur ein einzigartiges Kuchendesign - MattFinish