Miele - MIE11862390 VG!S Dunstabzug Flachschirm 90cm extern

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Schermo piatto
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di ventilazione - Modificabile
Larghezza - 896 mm
Frequenza - 50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4002516495840
Codice prodotto
MIE11862390
Cod. produttore
11862390
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Schermo piatto
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Larghezza:
896 mm
Frequenza:
50 Hz
Aspirazione laterale:
no
Tensione:
230...230 V
Profondità:
273 mm
Altezza del camino:
0...0 mm
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Acciaio Inox
Altezza coperchio:
36 mm
Isolamento acustico:
no
Regolazione avviatore:
no
Classe per il grado di separazione dei grassi:
A
Classe di efficienza energetica:
C
Consumo energetico annuo medio:
109.5 kWh
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
C
Classe di efficienza luminosa:
A


