Miele - MIE11862300 VG!S Dunstabzug Flachschirm 60cm Con@cti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione - Schermo piatto 
- Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox 
- Tipo di ventilazione - Modificabile 
- Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 380 m³/h 
- Regolazione potenza - 3 livelli 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4002516496083
Codice prodotto
MIE11862300
Cod. produttore
11862300
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Schermo piatto
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
380 m³/h
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
561 mm
Frequenza:
50 Hz
Aspirazione laterale:
no
Tensione:
230...230 V
Potenza:
230 W
Profondità:
307 mm
Altezza del camino:
0...0 mm
Diametro dello scarico di uscita aria:
150...150 mm
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Acciaio Inox
Altezza coperchio:
60 mm
Isolamento acustico:
no
Regolazione avviatore:
sì
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
405 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
B
Classe di efficienza energetica:
A+
Consumo energetico annuo medio:
27.2 kWh
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
A
Classe di efficienza luminosa:
A