Miele - MIE11819550 WAschetrockner WP 8kg 11Prog Perf.Dry 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di asciugatura - Condensazione
Capacità di carico (cotone) - 8 kg
Potenza - 1100 W
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Arresto della porta - Destra
Confezione
1 PZ
EAN
4002516462811
Codice prodotto
MIE11819550
Cod. produttore
11819550
Produttore
MIE
Sistema di asciugatura:
Condensazione
Capacità di carico (cotone):
8 kg
Potenza:
1100 W
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Arresto della porta:
Destra
Tipo di costruzione:
Altri
Piano di lavoro smontabile:
no
Tipo di apparecchio:
Carico anteriore
Comando:
Elettronico
Tipo di riscaldamento:
Pompa di calore
Tensione:
220...240 V
Colore di fondo schermo:
Bianco
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Larghezza:
596 mm
Frequenza:
50 Hz
Profondità:
655 mm
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza con piano di lavoro:
850 mm
Consumo di energia per il programma di asciugatura "cotone":
1.55 kWh
Durata del programma di cotone standard a pieno carico:
165 min
Emissione di rumore:
66 dB(A) re 1
Con illuminazione interna:
sì
Indicatore del tempo residuo:
sì
Preselezione ora di avvio:
Continuo
Classe di efficienza alla condensazione:
A


