Miele - MIE11622150 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm NoFr. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 2 porte
Posizione del congelatore - Sotto
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Capacità netta totale dell'unità - 256 l
Confezione
1 PZ
EAN
4002516373339
Codice prodotto
MIE11622150
Cod. produttore
11622150
Produttore
MIE
Modello:
A 2 porte
Posizione del congelatore:
Sotto
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Capacità netta totale dell'unità:
256 l
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tipo di costruzione:
Integrabile
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
10 A
Consumo energetico annuo medio:
276.67 kWh
Capacità utile del congelatore:
67 l
Altezza:
1772 mm
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
558 mm
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
F
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
187 l
Sistema no-frost:
Frigo / congelatore
Profondità:
545 mm
Numero di stelle:
4
Altezza di nicchia:
1750...1750 mm
Arresto della porta:
Destra
Categori di clima:
SN-ST
Produttore di ghiaccio automatico:
no
Emissione di rumore:
39 dB(A) re 1
Numero di cassetti / cestelli:
3
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Fissa
Larghezza di nicchia:
560...560 mm
Capacità di congelamento:
6 kg/24h
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Profondità della nicchia:
550 mm
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
9 h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Cerniera sostituibile:
sì
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Termometro vano congelatore:
Digitale
BioFresh / Zona 0 °:
no
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED