Miele - MIE11581250 VG!E Einbaubackrohr 10BA PerfectClean Vo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Colore base - Grigio
Valore collegamento elettrico - 3500 W
Tensione - 220...240 V
Altezza di nicchia - 590...595 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4002516361008
Codice prodotto
MIE11581250
Cod. produttore
11581250
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Colore base:
Grigio
Valore collegamento elettrico:
3500 W
Tensione:
220...240 V
Altezza di nicchia:
590...595 mm
Tipo di energia misurata:
Corrente
Frequenza:
50 Hz
Larghezza di nicchia:
560...568 mm
Protezione del dispositivo:
16 A
Altezza:
596 mm
Calore superiore / inferiore:
sì
Larghezza:
595 mm
Profondità:
568 mm
Cottura a vapore:
no
Profondità della nicchia:
550 mm
Funzionamento multifunzione:
sì
Tipo di forno:
Completamente estendibile
Pulizia del forno:
Catalitica
Aria calda:
sì
Grill:
sì
Con motore del girarrosto:
no
Dimensione / Taglia / Forma:
Grande (65L o maggiori)
Classe di efficienza energetica:
A+
Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):
1.05 kWh
Consumo di energia (convezione / aria calda):
0.71 kWh
Capacità utile:
76 l