Miele - MIE11568310 VG!C Waschtrockner 1500U/min 8/5kg PerfD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di apparecchio - Carico anteriore
Potenza - 2400 W
Tipo di costruzione - Adatto per fondazione
Piano di lavoro smontabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4002516362579
Codice prodotto
MIE11568310
Cod. produttore
11568310
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di apparecchio:
Carico anteriore
Potenza:
2400 W
Tipo di costruzione:
Adatto per fondazione
Piano di lavoro smontabile:
sì
Arresto della porta:
Destra
Colore di fondo schermo:
Bianco
Colore base dell'alloggiamento:
Altri
Tensione:
220...240 V
Protezione del dispositivo:
10 A
Regolazione automatica del livello dell'acqua rispetto al carico:
sì
Altezza con piano di lavoro:
850 mm
Larghezza:
596 mm
Profondità:
637 mm
Classe di efficacia di centrifugazione:
B
Sistema di asciugatura:
Condensazione
Funzione di otimizzazione del risultato di lavaggio:
sì
Sistema di sicurezza qualità acqua:
sì
Indicatore del tempo residuo:
sì
Preselezione ora di avvio:
Continuo
Raccordo acqua calda:
no