Miele - MIE11568180 VG!C Waschtrockner 1600U/min 8/5kg Disp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di apparecchio - Carico anteriore
Potenza - 2400 W
Tipo di costruzione - Altri
Piano di lavoro smontabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4002516362760
Codice prodotto
MIE11568180
Cod. produttore
11568180
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di apparecchio:
Carico anteriore
Potenza:
2400 W
Tipo di costruzione:
Altri
Piano di lavoro smontabile:
no
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
no
Colore di fondo schermo:
Bianco
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tensione:
220...240 V
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza con piano di lavoro:
850 mm
Larghezza:
596 mm
Profondità:
637 mm
Classe di efficacia di centrifugazione:
A
Sistema di asciugatura:
Condensazione
Funzione di otimizzazione del risultato di lavaggio:
sì
Sistema di sicurezza qualità acqua:
sì
Indicatore del tempo residuo:
sì
Preselezione ora di avvio:
Continuo
Raccordo acqua calda:
no


