Miele - MIE11402760 VG!S Glaskeramik GasKochstelle 37.8cm 1D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura - Fiamma del gas
Costruzione modulare - sì
Modello del telaio - Senza telaio
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4002516306832
Codice prodotto
MIE11402760
Cod. produttore
11402760
Produttore
MIE
Modello:
Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura:
Fiamma del gas
Costruzione modulare:
sì
Modello del telaio:
Senza telaio
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
1
Posizione del comando:
Lato fronte
Tensione:
230...230 V
Tipo di energia misurata:
Gas
Numero di bruciatori a gas:
1
Protezione del dispositivo:
10 A
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
378 mm
Con bruciatore wok:
sì
Larghezza di montaggio:
382...382 mm
Controllo da forno / fornello:
no
Profondità d'incasso:
524...524 mm
Indicazione calore residuo:
Nessuno
Altezza di incasso:
92 mm
Profondità:
520 mm
Altezza:
92 mm