Miele - MIE11128800 VG!S Glaskeramik Kochfeld 93.6cm PowerFl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura - Induzione
Numero di piastre a induzione - 5
Modello del telaio - Senza telaio
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 5
Confezione
1 PZ
EAN
4002516164753
Codice prodotto
MIE11128800
Cod. produttore
11128800
Produttore
MIE
Modello:
Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura:
Induzione
Numero di piastre a induzione:
5
Modello del telaio:
Senza telaio
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
5
Posizione del comando:
Lato fronte
Tensione:
230...230 V
Tipo di energia misurata:
Corrente
Protezione del dispositivo:
0 A
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
940 mm
Controllo da forno / fornello:
no
Indicazione calore residuo:
Separato
Altezza di incasso:
500 mm
Profondità:
524 mm
Altezza:
67 mm


