Miele - MIE11128750 VG!S Glaskeramik Kochfeld 94cm VollFlex

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura - Induzione
Numero di piastre a induzione - 6
Costruzione modulare - no
Modello del telaio - Senza telaio
Confezione
1 PZ
EAN
4002516148845
Codice prodotto
MIE11128750
Cod. produttore
11128750
Produttore
MIE
Modello:
Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura:
Induzione
Numero di piastre a induzione:
6
Costruzione modulare:
no
Modello del telaio:
Senza telaio
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
6
Posizione del comando:
Lato fronte
Tensione:
230...230 V
Tipo di energia misurata:
Corrente
Protezione del dispositivo:
0 A
Con zona a bicircuito:
no
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
936 mm
Larghezza di montaggio:
916...940 mm
Controllo da forno / fornello:
no
Profondità d'incasso:
500...524 mm
Kit di conversione richiesto:
no
Con zona di tenuta in temperatura:
sì
Indicazione calore residuo:
Separato
Con piastra di cottura:
no
Altezza di incasso:
51 mm
Con copertura:
no
Con zona di cottura a triplo circuito:
no
Profondità:
520 mm
Altezza:
51 mm


