pagina iniziale

Miele - MIE11108900 VG!S EinbauMikrowelle 800W 26L 6Stufen o

copiacopia
Miele - MIE11108900 VG!S EinbauMikrowelle 800W 26L 6Stufen o

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di costruzione - Adatto per incasso

  • Tipo di forno a microonde - Forno a microonde monofunzione

  • Colore base dell'alloggiamento - Nero

  • Potenza massima di microonde - 800 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516117124

Codice prodotto

MIE11108900

Cod. produttore

11108900

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione:

Adatto per incasso

Tipo di forno a microonde:

Forno a microonde monofunzione

Colore base dell'alloggiamento:

Nero

Potenza massima di microonde:

800 W

Capacità della cavità:

26 l

Potenza:

1400 W

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza:

452 mm

Frequenza:

50 Hz

Profondità:

401 mm

Tensione:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore di fondo facciata:

Nero

Larghezza:

595 mm

Vassoio rotante:

Modalità di funzionamento griglia:

no

Comando:

Elettronico

Modalità di funzionamento aria calda:

no

Modalità di funzionamento - Calore dall'alto/ dal basso:

no

Programmi automatici:

Diametro del vassoio girevole:

325 mm

Numero di livelli di potenza:

6