Miele - MIE11104330 VG!E Kompaktbackofen+Mikro 14BA 43L Perf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Colore base - Nero
Valore collegamento elettrico - 2200 W
Unità di controllo piano cottura integrata - no
Tensione - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4002516132615
Codice prodotto
MIE11104330
Cod. produttore
11104330
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Colore base:
Nero
Valore collegamento elettrico:
2200 W
Unità di controllo piano cottura integrata:
no
Tensione:
220...240 V
Altezza di nicchia:
450...452 mm
Tipo di energia misurata:
Corrente
Frequenza:
50 Hz
Larghezza di nicchia:
560...568 mm
Protezione del dispositivo:
16 A
Altezza:
456 mm
Calore superiore / inferiore:
sì
Larghezza:
595 mm
Profondità:
562 mm
Cottura a vapore:
no
Funzionamento combinato con forno a microonde:
sì
Profondità della nicchia:
550 mm
Funzionamento multifunzione:
sì
Tipo di forno:
A battente
Pulizia del forno:
Catalitica
Aria calda:
sì
Grill:
sì
Con motore del girarrosto:
no
Dimensione / Taglia / Forma:
Media (35-65 L)
Funzioni di tempo:
AVVIO + ARRESTO
Capacità utile:
43 l