Miele - MIE11103590 VG!E EinbauMikrowelle 900W 46L 7Stufen e

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione - Adatto per incasso
Tipo di forno a microonde - Forno a microonde monofunzione
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Potenza massima di microonde - 900 W
Confezione
1 PZ
EAN
4002516115342
Codice prodotto
MIE11103590
Cod. produttore
11103590
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione:
Adatto per incasso
Tipo di forno a microonde:
Forno a microonde monofunzione
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Potenza massima di microonde:
900 W
Capacità della cavità:
46 l
Potenza:
1600 W
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza:
456 mm
Frequenza:
50 Hz
Profondità:
560 mm
Tensione:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore di fondo facciata:
Acciaio Inox
Larghezza:
595 mm
Vassoio rotante:
Sì
Modalità di funzionamento griglia:
no
Comando:
Elettronico
Modalità di funzionamento aria calda:
no
Modalità di funzionamento - Calore dall'alto/ dal basso:
no
Programmi automatici:
sì
Diametro del vassoio girevole:
406 mm
Numero di livelli di potenza:
7