Miele - MIE11103410 VG!S EinbauMikrowelle 800W 17L 6Stufen o

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione - Adatto per incasso
Tipo di forno a microonde - Forno a microonde monofunzione
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Potenza massima di microonde - 800 W
Confezione
1 PZ
EAN
4002516115267
Codice prodotto
MIE11103410
Cod. produttore
11103410
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione:
Adatto per incasso
Tipo di forno a microonde:
Forno a microonde monofunzione
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Potenza massima di microonde:
800 W
Capacità della cavità:
17 l
Potenza:
1300 W
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza:
372 mm
Frequenza:
50 Hz
Profondità:
310 mm
Potenza max. del grill:
0 W
Tensione:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Acciaio inox
Colore di fondo facciata:
Nero
Larghezza:
595 mm
Vassoio rotante:
No
Modalità di funzionamento griglia:
no
Comando:
Elettronico
Modalità di funzionamento aria calda:
no
Modalità di funzionamento - Calore dall'alto/ dal basso:
no
Programmi automatici:
sì
Diametro del vassoio girevole:
272 mm
Numero di livelli di potenza:
7