Miele - MIE11050710 WAschetrockner Kondens WP 8kg Perf.Dry

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di asciugatura - Condensazione
Capacità di carico (cotone) - 8 kg
Potenza - 1440 W
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Arresto della porta - Sinistra
Confezione
1 PZ
EAN
4002516094234
Codice prodotto
MIE11050710
Cod. produttore
11050710
Produttore
MIE
Sistema di asciugatura:
Condensazione
Capacità di carico (cotone):
8 kg
Potenza:
1440 W
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Arresto della porta:
Sinistra
Tipo di costruzione:
Altri
Piano di lavoro smontabile:
no
Tipo di apparecchio:
Carico anteriore
Comando:
Elettronico
Tipo di riscaldamento:
Pompa di calore
Tensione:
220...240 V
Colore di fondo schermo:
Acciaio Inox
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Larghezza:
596 mm
Frequenza:
50 Hz
Profondità:
777 mm
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza con piano di lavoro:
850 mm
Volume del cesto:
130 l
Con illuminazione interna:
sì
Indicatore del tempo residuo:
sì
Preselezione ora di avvio:
Continuo