pagina iniziale

Miele - MIE10933900 VG!S Gas-Kochmulde 27.2cm 2 Brenner edel

copiacopia
Miele - MIE10933900 VG!S Gas-Kochmulde 27.2cm 2 Brenner edel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 2

  • Tensione - 230...230 V

  • Tipo di energia misurata - Gas

  • Numero di bruciatori a gas - 2

  • Protezione del dispositivo - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516025405

Codice prodotto

MIE10933900

Cod. produttore

10933900

Produttore

MIE

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

2

Tensione:

230...230 V

Tipo di energia misurata:

Gas

Numero di bruciatori a gas:

2

Protezione del dispositivo:

10 A

Materiale principali della superficie:

Acciaio smaltato

Larghezza:

288 mm

Indicazione calore residuo:

Centralizzata

Altezza di incasso:

500 mm

Profondità:

520 mm

Altezza:

144 mm