Miele - MIE10933880 VG!S Gas-Kochmulde 88.8cm 5Brenner edels

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura - Fiamma del gas
Costruzione modulare - no
Modello del telaio - Acciaio Inox
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 5
Confezione
1 PZ
EAN
4002516127543
Codice prodotto
MIE10933880
Cod. produttore
10933880
Produttore
MIE
Modello:
Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura:
Fiamma del gas
Costruzione modulare:
no
Modello del telaio:
Acciaio Inox
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
5
Posizione del comando:
Lato fronte
Materiale del supporto superiore:
Ghisa
Tensione:
230...230 V
Tipo di energia misurata:
Gas
Colore base del telaio:
Acciaio Inox
Numero di bruciatori a gas:
5
Protezione del dispositivo:
10 A
Con zona a bicircuito:
no
Materiale principali della superficie:
Acciaio smaltato
Larghezza:
888 mm
Con bruciatore wok:
sì
Larghezza di montaggio:
862...862 mm
Controllo da forno / fornello:
no
Profondità d'incasso:
490...490 mm
Kit di conversione richiesto:
no
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Nessuno
Con piastra di cottura:
no
Altezza di incasso:
101 mm
Con copertura:
no
Con zona di cottura a triplo circuito:
no
Profondità:
508 mm
Altezza:
105 mm


