Miele - MIE10933860 VG!S Glaskeramik GasKochstelle 94.2cm 5B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura - Fiamma del gas
Numero di piastre a induzione - 0
Modello del telaio - Acciaio Inox
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 5
Confezione
1 PZ
EAN
4002516127512
Codice prodotto
MIE10933860
Cod. produttore
10933860
Produttore
MIE
Modello:
Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura:
Fiamma del gas
Numero di piastre a induzione:
0
Modello del telaio:
Acciaio Inox
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
5
Posizione del comando:
Lato fronte
Materiale del supporto superiore:
Ghisa
Tensione:
220...240 V
Tipo di energia misurata:
Gas
Numero di piastre di cottura normale:
0
Colore base del telaio:
Acciaio Inox
Numero di bruciatori a gas:
5
Protezione del dispositivo:
10 A
Numero di piastre di cottura automatiche:
0
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
942 mm
Numero di piastre di cottura rapide:
0
Con bruciatore wok:
sì
Larghezza di montaggio:
916...916 mm
Numero di piani cottura con sensore:
0
Controllo da forno / fornello:
no
Profondità d'incasso:
500...500 mm
Kit di conversione richiesto:
no
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Separato
Con copertura:
no
Profondità:
526 mm
Altezza:
53 mm