pagina iniziale

Miele - MIE10888570 VG!S Dunstabzug Zwischenbau 60cm edelsta

copiacopia
Miele - MIE10888570 VG!S Dunstabzug Zwischenbau 60cm edelsta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 610 m³/h

  • Regolazione potenza - 3 livelli

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516024750

Codice prodotto

MIE10888570

Cod. produttore

10888570

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Altri

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

610 m³/h

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

599 mm

Frequenza:

50 Hz

Aspirazione laterale:

no

Potenza:

250 W

Profondità:

275 mm

Emissione di rumore:

69 dB(A) re 1

Altezza del camino:

0...0 mm

Diametro dello scarico di uscita aria:

150...150 mm

Altezza totale:

450...450 mm

Tipo di interruttore:

Pulsante a sfioramento

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Altezza coperchio:

450 mm

Isolamento acustico:

no

Regolazione avviatore:

no

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

315 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

B

Classe di efficienza energetica:

C

Consumo energetico annuo medio:

101.3 kWh

Consumo di corrente in modalità standby:

0.49 W

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

C

Classe di efficienza luminosa:

A