Miele - MIE10882060 VG!S Glaskeramik Kochstelle 80cm BrAter

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di piano di cottura - Altri
Modello del telaio - Senza telaio
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4
Posizione del comando - Esterno
Tipo di energia misurata - Corrente
Confezione
1 PZ
EAN
4002515997611
Codice prodotto
MIE10882060
Cod. produttore
10882060
Produttore
MIE
Tipo di piano di cottura:
Altri
Modello del telaio:
Senza telaio
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Posizione del comando:
Esterno
Tipo di energia misurata:
Corrente
Protezione del dispositivo:
0 A
Con zona a bicircuito:
sì
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
792 mm
Numero di piastre di cottura rapide:
4
Controllo da forno / fornello:
no
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Nessuno
Con piastra di cottura:
sì
Profondità:
512 mm
Altezza:
46 mm