Miele - MIE10881980 VG!S Glaskeramik Kochstelle 60cm 1xVario

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura - Altri
Modello del telaio - Acciaio Inox
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4
Posizione del comando - Esterno
Confezione
1 PZ
EAN
4002515996744
Codice prodotto
MIE10881980
Cod. produttore
10881980
Produttore
MIE
Modello:
Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura:
Altri
Modello del telaio:
Acciaio Inox
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Posizione del comando:
Esterno
Tipo di energia misurata:
Corrente
Colore base del telaio:
Acciaio Inox
Protezione del dispositivo:
0 A
Con zona a bicircuito:
sì
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
574 mm
Numero di piastre di cottura rapide:
4
Controllo da forno / fornello:
no
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Nessuno
Con piastra di cottura:
no
Altezza di incasso:
490 mm
Profondità:
504 mm
Altezza:
43 mm