Miele - MIE10767370 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 120cm Con@ct

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Cappa isola
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di ventilazione - A evacuazione aria
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 420 m³/h
Regolazione potenza - 3 livelli
Confezione
1 PZ
EAN
4002515945506
Codice prodotto
MIE10767370
Cod. produttore
10767370
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Cappa isola
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
A evacuazione aria
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
420 m³/h
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
1198 mm
Frequenza:
50 Hz
Aspirazione laterale:
no
Tensione:
230...230 V
Potenza:
290 W
Profondità:
698 mm
Emissione di rumore:
58 dB(A) re 1
Altezza del camino:
0...0 mm
Diametro dello scarico di uscita aria:
150...150 mm
Altezza totale:
755...1045 mm
Tipo di interruttore:
Pulsante a sfioramento
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Acciaio Inox
Altezza coperchio:
70 mm
Isolamento acustico:
no
Regolazione avviatore:
sì
Classe per il grado di separazione dei grassi:
A
Classe di efficienza energetica:
A+
Consumo energetico annuo medio:
30.8 kWh
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
A
Classe di efficienza luminosa:
A


