Miele - MIE10767240 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 90cm Con@cti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Cappa isola
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di ventilazione - A evacuazione aria
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 450 m³/h
Regolazione potenza - 3 livelli
Confezione
1 PZ
EAN
4002515937808
Codice prodotto
MIE10767240
Cod. produttore
10767240
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Cappa isola
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
A evacuazione aria
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
450 m³/h
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
0 mm
Frequenza:
50 Hz
Aspirazione laterale:
no
Potenza:
117 W
Profondità:
898 mm
Emissione di rumore:
65 dB(A) re 1
Altezza del camino:
620...920 mm
Diametro dello scarico di uscita aria:
150...150 mm
Altezza totale:
690...990 mm
Tipo di interruttore:
Pulsante a sfioramento
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Acciaio Inox
Altezza coperchio:
70 mm
Isolamento acustico:
sì
Regolazione avviatore:
sì
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
320 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
A
Classe di efficienza energetica:
A++
Consumo energetico annuo medio:
29.9 kWh
Consumo di corrente in modalità standby:
0.35 W
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
A
Classe di efficienza luminosa:
A