Miele - MIE10755620 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 100cm Con@ct

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Cappa isola
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di ventilazione - Regime a circolazione d'aria
Regolazione potenza - 3 livelli
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4002515937051
Codice prodotto
MIE10755620
Cod. produttore
10755620
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Cappa isola
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di ventilazione:
Regime a circolazione d'aria
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
1000 mm
Frequenza:
50 Hz
Aspirazione laterale:
no
Potenza:
156 W
Profondità:
700 mm
Diametro dello scarico di uscita aria:
0...0 mm
Altezza totale:
112...112 mm
Tipo di interruttore:
Altri
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Acciaio Inox
Altezza coperchio:
112 mm
Isolamento acustico:
no
Regolazione avviatore:
sì
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
470 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
B
Classe di efficienza energetica:
C
Consumo energetico annuo medio:
80.6 kWh
Consumo di corrente in modalità standby:
0.35 W
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
D
Classe di efficienza luminosa:
A