Miele - MIE10751440 VG!S Dunstabzug LA1/4fterbaustein 60cm C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Altri
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di ventilazione - A evacuazione aria
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 365 m³/h
Regolazione potenza - 3 livelli
Confezione
1 PZ
EAN
4002515935538
Codice prodotto
MIE10751440
Cod. produttore
10751440
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Altri
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
A evacuazione aria
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
365 m³/h
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
342 mm
Frequenza:
50 Hz
Aspirazione laterale:
sì
Potenza:
89 W
Profondità:
580 mm
Emissione di rumore:
64 dB(A) re 1
Altezza del camino:
0...0 mm
Diametro dello scarico di uscita aria:
150...150 mm
Altezza totale:
342...342 mm
Tipo di interruttore:
Pulsante a sfioramento
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Acciaio Inox
Altezza coperchio:
64 mm
Isolamento acustico:
no
Regolazione avviatore:
sì
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
330 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
A
Classe di efficienza energetica:
A+
Consumo energetico annuo medio:
28.4 kWh
Consumo di corrente in modalità standby:
0.35 W
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
A
Classe di efficienza luminosa:
A