pagina iniziale

Miele - MIE10750520 Cappa aspirante schermo piatto 59cm Con

copiacopia
Miele - MIE10750520 Cappa aspirante schermo piatto 59cm Con

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001053430

Codice prodotto

MIE10750520

Cod. produttore

10750520

Produttore

MIE

Cappa aspirante schermo piatto 59cm Con@ctivity acciaio inox tipo di disegno Schermo piatto Colore base alloggiamento acciaio inossidabile Tipo di flusso d'aria Funzionamento dell'aria di scarico Aspirazione bordi no frequenza 50 Hz Carico connesso 86 W. Altezza del camino 0 ... 0 mm Altezza della cappa 37 mm Altezza totale 357 ... 357 mm ampio 357 mm profondità 592 mm Regolazione della potenza 3 passi Esecuzione dell'interruttore Premi il bottone Regolazione del sovraccarico sì Max. uscita ventilatore modalità aria di estrazione 400 m³/h Max. Modalità di ricircolo della potenza del ventilatore 365 m³/h Emissione di rumore 63 dB (A) re 1 pW Riduzione del rumore no Tipo di illuminazione GUIDATO Diametro del collegamento dell'aria di scarico 150 ... 150 mm Classe di efficienza energetica A ++ Consumo energetico medio annuo 24,5 kWh Consumo energetico in modalità standby 0,35 W Classe di efficienza fluidodinamica UN. Classe di efficienza luminosa UN. Classe per il grado di separazione del grasso C. Produttore MIELE Tipo DA3568