Miele - MIE10750490 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 90cm Con@cti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Cappa isola
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di ventilazione - Regime a circolazione d'aria
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 450 m³/h
Regolazione potenza - 3 livelli
Confezione
1 PZ
EAN
4002515937006
Codice prodotto
MIE10750490
Cod. produttore
10750490
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Cappa isola
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
Regime a circolazione d'aria
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
450 m³/h
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
898 mm
Frequenza:
50 Hz
Aspirazione laterale:
no
Potenza:
117 W
Profondità:
598 mm
Emissione di rumore:
53 dB(A) re 1
Altezza del camino:
0...0 mm
Diametro dello scarico di uscita aria:
150...150 mm
Altezza totale:
0...0 mm
Tipo di interruttore:
Altri
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Acciaio Inox
Altezza coperchio:
85 mm
Isolamento acustico:
sì
Regolazione avviatore:
sì
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
330 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
A
Classe di efficienza energetica:
A++
Consumo energetico annuo medio:
32.1 kWh
Consumo di corrente in modalità standby:
0.35 W
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
A
Classe di efficienza luminosa:
A