Miele - MIE10451550 VG!S Dunstabzug,LA1/4fterbaustein,58.5cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Altri
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di ventilazione - A evacuazione aria
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 360 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Confezione
1 PZ
EAN
4002515778272
Codice prodotto
MIE10451550
Cod. produttore
10451550
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Altri
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
A evacuazione aria
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
360 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
339 mm
Frequenza:
50 Hz
Potenza:
226 W
Profondità:
584 mm
Emissione di rumore:
64 dB(A) re 1
Altezza del camino:
0...0 mm
Diametro dello scarico di uscita aria:
150...150 mm
Altezza totale:
339...339 mm
Tipo di interruttore:
Pulsante a sfioramento
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Acciaio Inox
Altezza coperchio:
63 mm
Isolamento acustico:
no
Regolazione avviatore:
no
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
320 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
B
Classe di efficienza energetica:
A
Consumo energetico annuo medio:
49.1 kWh
Assorbimento di potenza nello stato Off:
0.2 W
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
A
Classe di efficienza luminosa:
A