Miele - MIE10451380 VG!S Dunstabzug,Unterbau,100cm,edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Modello built-in
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di ventilazione - A evacuazione aria
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 355 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Confezione
1 PZ
EAN
4002515774113
Codice prodotto
MIE10451380
Cod. produttore
10451380
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Modello built-in
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
A evacuazione aria
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
355 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Materiale (del corpo):
Altri
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
125 mm
Frequenza:
50 Hz
Aspirazione laterale:
no
Potenza:
236 W
Profondità:
998 mm
Emissione di rumore:
74 dB(A) re 1
Altezza del camino:
0...0 mm
Diametro dello scarico di uscita aria:
150...150 mm
Altezza totale:
125...125 mm
Tipo di interruttore:
Altri
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Acciaio Inox
Altezza coperchio:
125 mm
Isolamento acustico:
no
Regolazione avviatore:
no
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
195 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
A
Classe di efficienza energetica:
C
Consumo energetico annuo medio:
90.4 kWh
Consumo di corrente in modalità standby:
0 W
Assorbimento di potenza nello stato Off:
0 W
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
D
Classe di efficienza luminosa:
A