Miele - MIE10351380 VG!S Dunstabzug, Insel-Dekor, 90cm, edel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Cappa isola
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di ventilazione - A evacuazione aria
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 400 m³/h
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
4002515712214
Codice prodotto
MIE10351380
Cod. produttore
10351380
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Cappa isola
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
A evacuazione aria
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
400 m³/h
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
0 mm
Frequenza:
50 Hz
Aspirazione laterale:
no
Potenza:
232 W
Profondità:
898 mm
Emissione di rumore:
69 dB(A) re 1
Altezza del camino:
620...920 mm
Diametro dello scarico di uscita aria:
150...150 mm
Altezza totale:
690...1060 mm
Tipo di interruttore:
Pulsante a sfioramento
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Acciaio Inox
Altezza coperchio:
70 mm
Isolamento acustico:
no
Regolazione avviatore:
no
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
330 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
A
Classe di efficienza energetica:
A
Consumo energetico annuo medio:
51.8 kWh
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
A
Classe di efficienza luminosa:
A