Miele - MIE09520620 VG!C Backblech gelocht anthrazit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra da forno
Adatto per gruppo fornelli - sì
Adatto per apparecchi a microonde - no
Colore base - Antracite
Adatto per elettrodomestici non da incasso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4002515261293
Codice prodotto
MIE09520620
Cod. produttore
09520620
Produttore
MIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra da forno
Adatto per gruppo fornelli:
sì
Adatto per apparecchi a microonde:
no
Colore base:
Antracite
Adatto per elettrodomestici non da incasso:
sì
Adatto per dispositivi da incasso:
sì


