Miele - MIE09485210 VG!S Mikrowelle m.Grill,900/800W,26L.,7S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di forno a microonde - Forno a microonde + grill
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Potenza massima di microonde - 900 W
Capacità della cavità - 26 l
Confezione
1 PZ
EAN
4002515237199
Codice prodotto
MIE09485210
Cod. produttore
09485210
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di forno a microonde:
Forno a microonde + grill
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Potenza massima di microonde:
900 W
Capacità della cavità:
26 l
Altezza:
305 mm
Profondità:
422 mm
Potenza max. del grill:
800 W
Colore di fondo facciata:
Acciaio Inox
Larghezza:
520 mm
Vassoio rotante:
Sì
Modalità di funzionamento griglia:
sì
Comando:
Elettronico
Modalità di funzionamento aria calda:
no
Modalità di funzionamento - Calore dall'alto/ dal basso:
no
Diametro del vassoio girevole:
325 mm
Numero di livelli di potenza:
7