Miele - MIE09047620 VG!S Glaskeramik Kochstelle,27.2cm,Induk

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di piano di cottura - Induzione 
- Modello del telaio - Acciaio Inox 
- Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 2 
- Posizione del comando - Lato fronte 
- Tipo di energia misurata - Corrente 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4002515019351
Codice prodotto
MIE09047620
Cod. produttore
09047620
Produttore
MIE
Tipo di piano di cottura:
Induzione
Modello del telaio:
Acciaio Inox
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
2
Posizione del comando:
Lato fronte
Tipo di energia misurata:
Corrente
Colore base del telaio:
Acciaio Inox
Protezione del dispositivo:
16 A
Con zona a bicircuito:
no
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
288 mm
Numero di piastre di cottura rapide:
2
Controllo da forno / fornello:
no
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Nessuno
Con piastra di cottura:
no
Altezza di incasso:
500 mm
Profondità:
520 mm
Altezza:
73 mm