Miele - MIE08249430 VG!C GarbehAlter gelocht fA1/4r Dampfgar

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Adatto per gruppo fornelli - no
Adatto per apparecchi a microonde - no
Colore base - Acciaio Inox
Adatto per elettrodomestici non da incasso - no
Confezione
1 PZ
EAN
4002514849904
Codice prodotto
MIE08249430
Cod. produttore
08249430
Produttore
MIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Adatto per gruppo fornelli:
no
Adatto per apparecchi a microonde:
no
Colore base:
Acciaio Inox
Adatto per elettrodomestici non da incasso:
no
Adatto per dispositivi da incasso:
sì