Miele - MIE08109060 VG!C GarbehAlter ungelocht

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Adatto per gruppo fornelli - sì
Adatto per apparecchi a microonde - no
Colore base - Acciaio Inox
Adatto per elettrodomestici non da incasso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4002513625653
Codice prodotto
MIE08109060
Cod. produttore
08109060
Produttore
MIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Adatto per gruppo fornelli:
sì
Adatto per apparecchi a microonde:
no
Colore base:
Acciaio Inox
Adatto per elettrodomestici non da incasso:
sì
Adatto per dispositivi da incasso:
sì


