Miele - MIE07114780 VG!C Kombileiste edelstahl/cleansteel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Adatto per gruppo fornelli - sì
Adatto per apparecchi a microonde - no
Colore base - Acciaio Inox
Adatto per elettrodomestici non da incasso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4002514367033
Codice prodotto
MIE07114780
Cod. produttore
07114780
Produttore
MIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Adatto per gruppo fornelli:
sì
Adatto per apparecchi a microonde:
no
Colore base:
Acciaio Inox
Adatto per elettrodomestici non da incasso:
sì
Adatto per dispositivi da incasso:
sì


