Miele - MIE07111080 VG!S Gas-Kochmulde,65cm,4Brenner,edelsta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di piano di cottura - Altri
Modello del telaio - Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4
Posizione del comando - Lato fronte
Tipo di energia misurata - Gas
Confezione
1 PZ
EAN
4002514383682
Codice prodotto
MIE07111080
Cod. produttore
07111080
Produttore
MIE
Tipo di piano di cottura:
Altri
Modello del telaio:
Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Posizione del comando:
Lato fronte
Tipo di energia misurata:
Gas
Colore base del telaio:
Acciaio Inox
Numero di bruciatori a gas:
4
Protezione del dispositivo:
10 A
Con zona a bicircuito:
no
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
650 mm
Numero di piastre di cottura rapide:
4
Controllo da forno / fornello:
no
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Nessuno
Con piastra di cottura:
no
Altezza di incasso:
480 mm
Profondità:
520 mm
Altezza:
90 mm


