Miele - MIE07077470 VG!S Glaskeramik Kochfeld,60cm,Zwkr,BrA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di piano di cottura - Altri
Modello del telaio - Acciaio Inox
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4
Posizione del comando - Lato fronte
Tipo di energia misurata - Corrente
Confezione
1 PZ
EAN
4002514359533
Codice prodotto
MIE07077470
Cod. produttore
07077470
Produttore
MIE
Tipo di piano di cottura:
Altri
Modello del telaio:
Acciaio Inox
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Posizione del comando:
Lato fronte
Tipo di energia misurata:
Corrente
Colore base del telaio:
Acciaio Inox
Protezione del dispositivo:
0 A
Con zona a bicircuito:
sì
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
574 mm
Numero di piastre di cottura rapide:
4
Controllo da forno / fornello:
sì
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Separato
Con piastra di cottura:
sì
Altezza di incasso:
500 mm
Profondità:
514 mm
Altezza:
40 mm